曜日別特売

スマホフレキシブル三脚(黒)

スマホフレキシブル三脚(黒) - bitstrongスマホフレキシブル三脚(黒) - bitstrongスマホフレキシブル三脚(黒) - bitstrongスマホフレキシブル三脚(黒) - bitstrongスマホフレキシブル三脚(黒) - bitstrongスマホフレキシブル三脚(黒) - bitstrong

【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。

用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。耐荷重(g)250長さ(cm)19質量(g)59内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(g)
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85216225BS-SS1-KR2505919
910
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする