中部ビニール工業
スーパーグットホース
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途
農業、園芸、一般散水用
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
約19.5
色
ブルー
特性
耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)
-5~60
常用圧力(MPa)
0.7
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85224704
15mm
10
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
85224713
15mm
20
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
85224729
15mm
30
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
85224738
15mm
50
ドラム巻
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください