中部ビニール工業
耐圧ソフト園芸ホース
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途
農業、園芸、一般散水用
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
色
ブラック/グリーン
長さ(m)
50
特性
食衛適合/耐寒/耐圧/防藻
使用温度範囲(℃)
-5~60
種別
ドラム巻
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85224747
15×20
15
20
0.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
85224756
18×23
18
23
0.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください