中部ビニール工業
SHハイグリーンホース
耐寒性、柔軟性に優れたホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途
農業、園芸、一般散水用
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
色
グリーン
特性
食衛適合/耐寒
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85224869
15×20
15
20
2
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
85224878
15×20
15
20
3
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
85224887
15×20
15
20
5
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
85224896
15×20
15
20
10
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
85224905
15×20
15
20
15
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
85224914
15×20
15
20
20
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
85224923
15×20
15
20
30
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
85224939
15×20
15
20
50
ドラム巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
85224948
18×23
18
23
50
ドラム巻
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
85224957
25×31
25
31
50
カセ巻
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください