中部ビニール工業
ハイカラーホース
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途
農業、園芸、一般散水用
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
色
ブルー
長さ(m)
50
特性
耐寒/食衛適合/防藻
使用温度範囲(℃)
-5~60
種別
ドラム巻
内容量
1巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85225149
15mm
15
約19.5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
85225158
18mm
18
約22.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください