曜日別特売

テトロンブレードホース

テトロンブレードホース - 中部ビニール工業

液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。

用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管使用流体空気、水材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/耐圧使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻材質(補強材)ポリエステル糸内容量1巻
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
常用圧力(MPa)
破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852251674×9492001.07.4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
852251766×116111001.06.9
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
852251858×13.5813.51001.05.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
852251949×159151001.04.9
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
8522520310×1610161001.04.9
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
8522521912×1812181000.84.4
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
8522522815×221522500.83.9
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
8522523719×261926500.63.4
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
8522524625×332533500.62.9
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする