電気ストーブ

電気ストーブ - シーネット電気ストーブ - シーネット

使える場所が広がるスリム設計
収納に便利なコード収納フック付

用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。ホワイト消費電力(W)800温度調節2段階ヒーター石英管質量(kg)1.4安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)有効長1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×140×400電気代の目安21.6円(1kW/h27円で算出)内容量1台
注意
※使用中や使用後は高温部に触れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246079CDEM106WH
オープン
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする