手持ち三脚スタンド

手持ち三脚スタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]手持ち三脚スタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]

スマホやタブレットを挟んで使用できる三脚機能付き
三脚ネジ1/4インチ
材質:アルミ,ABS。サイズ:225×80×35mm(収納時)高さ210~530mm。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ、ABS寸法(mm)225×80×35、(収納時)高さ210~530適合寸法(mm)挟みこめる範囲/ホルダー1つ使用:65~95、ホルダー2つ使用:210~250内容量1個
注意
※端末は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8530043591822
オープン
1,600
1,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする