曜日別特売

マルチポッドRⅡ

マルチポッドRⅡ - SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ - SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ - SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ - SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ - SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ - SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ - SLIK(スリック)

スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。
脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。
雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。

全高(mm)790最低高さ(mm)220縮長(mm)245質量(g)310最大積載荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388127-
5,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする