オーム電機
LEDクリップライト
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類
LED
色
ホワイト
アーム
フレキシブル
調光の可否
可
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源
LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
照度(Lx)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式
2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)
ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)
約260
USBケーブル(m)
約1.1
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85301896
LTC-LC12L2-WN
(1.19MB)
昼白色
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
85301887
LTC-LC12L2-WL
(1.19MB)
電球色
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください