曜日別特売

Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y

Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y - ナリカ

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。

測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)寸法(mm)166×96×47質量(g)275機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個内容量1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85457043E31-8200-02
オープン
70,000
77,000(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする