曜日別特売

Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC

Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC - ナリカ

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。

仕様【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±2.2℃対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~1400インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450最小表示(℃)0.01内容量1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85457199E31-8200-18
オープン
42,500
46,750(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする