曜日別特売

GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL

GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL - ナリカ

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。

測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量測定波長380~950nm最小表示0.1nm付属品角セル15個接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル内容量1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「Spectral Analysis」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※付属のセルはポリスチレン製です。ご使用になる有機溶剤の種類にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85457348E31-8200-34
オープン
151,000
166,100(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする