ポール式マイクアーム用クランプテーブル

ポール式マイクアーム用クランプテーブル - NBROS JAPANポール式マイクアーム用クランプテーブル - NBROS JAPANポール式マイクアーム用クランプテーブル - NBROS JAPANポール式マイクアーム用クランプテーブル - NBROS JAPANポール式マイクアーム用クランプテーブル - NBROS JAPANポール式マイクアーム用クランプテーブル - NBROS JAPAN

マイクアームをモニター裏に設置
デスク周りがスッキリ快適
作業スペースの邪魔にならない
配信やオンラインミーティングなどに最適
直径40mmまでのポール径に対応
幅広い用途に対応
2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現

ブラック耐荷重(kg)3材質表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×60×31質量(g)約350適合ポール径(Φmm)直径15~40付属品組立ネジ一式、クランプ保護シート、取扱説明書内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475794NB-MARM-PLTB
2,446
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする