曜日別特売

散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締)

散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締) - 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(アルミ加締) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)アルミ金具町野付取付方式加締使用流体内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
口径(Φ)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
口径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641042501ALB2505A-K5(呼び径)25
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
8641043401ALB2510A-K10(呼び径)25
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
8641044301ALB2515A-K15(呼び径)25
オープン
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641045901ALB2525A-K25(呼び径)25
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
8641046801ALB2530A-K-T30(呼び径)25
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641047701ALB4005A-K5(呼び径)40
オープン
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641048601ALB4010A-K10(呼び径)40
オープン
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641049501ALB4015A-K15(呼び径)40
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
8641050401ALB5005A-K5(呼び径)50
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641051301ALB5010A-K10(呼び径)50
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641052901ALB5015A-K15(呼び径)50
オープン
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641053801ALB6505A-K5(呼び径)65
オープン
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
8641054701ALB6510A-K10(呼び径)65
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
8641055601ALB6515A-K15(呼び径)65
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする