散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し)

散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。

材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6金具なし(ホースのみ)使用流体内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
口径(Φ)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
口径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641058301ALB2505X5(呼び径)25
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
8641059901ALB2510X10(呼び径)25
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
8641060801ALB2515X15(呼び径)25
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
8641061701ALB2525X25(呼び径)25
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641062601ALB2530X30(呼び径)25
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641063501ALB4005X5(呼び径)40
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641064401ALB4010X10(呼び径)40
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
8641065301ALB4015X15(呼び径)40
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641066901ALB5005X5(呼び径)50
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641067801ALB5010X10(呼び径)50
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
8641068701ALB5015X15(呼び径)50
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641069601ALB6505X5(呼び径)65
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641070501ALB6510X10(呼び径)65
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641071401ALB6515X15(呼び径)65
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする