散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締)

散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締) - 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)黄銅金具町野付取付方式加締使用流体内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
口径(Φ)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
口径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641072301ALB2505B-K5(呼び径)25
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641073901ALB2510B-K10(呼び径)25
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
8641074801ALB2515B-K15(呼び径)25
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641075701ALB2525B-K25(呼び径)25
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
8641076601ALB2530B-K30(呼び径)25
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
8641077501ALB4005B-K5(呼び径)40
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641078401ALB4010B-K10(呼び径)40
オープン
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
8641079301ALB4015B-K15(呼び径)40
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641080901ALB5005B-K5(呼び径)50
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641081801ALB5010B-K10(呼び径)50
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
8641082701ALB5015B-K15(呼び径)50
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
8641083601ALB6505B-K5(呼び径)65
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
8641084501ALB6510B-K10(呼び径)65
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
8641085401ALB6515B-K15(呼び径)65
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする