散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(銅線巻)

散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(銅線巻) - 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(銅線巻) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は銅線巻きです。金具の取り外しが可能です。

材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)黄銅金具町野付口径(Φ)(呼び径)65取付方式線巻使用流体内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641086301ALB6505B-S5
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
8641087901ALB6510B-S10
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
8641088801ALB6520B-S20
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする