耐圧ホース インダスNBA カット品

耐圧ホース インダスNBA カット品 - カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品 - カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品 - カクイチ

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群

用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
495件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86422718NBA-6-1331151
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422727NBA-6-2331152
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422736NBA-6-3331153
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422745NBA-6-4331154
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422754NBA-6-5331155
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422763NBA-6-6331156
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422779NBA-6-7331157
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422788NBA-6-8331158
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422797NBA-6-9331159
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422806NBA-6-103311510
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422815NBA-6-113311511
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422824NBA-6-123311512
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422833NBA-6-133311513
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422849NBA-6-143311514
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422858NBA-6-153311515
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422867NBA-6-163311516
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422876NBA-6-173311517
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422885NBA-6-183311518
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422894NBA-6-193311519
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422903NBA-6-203311520
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422919NBA-6-213311521
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422928NBA-6-223311522
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422937NBA-6-233311523
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422946NBA-6-243311524
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422955NBA-6-253311525
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422964NBA-6-263311526
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422973NBA-6-273311527
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422989NBA-6-283311528
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422998NBA-6-293311529
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423007NBA-6-303311530
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423016NBA-6-313311531
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423025NBA-6-323311532
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423034NBA-6-333311533
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423043NBA-6-343311534
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423059NBA-6-353311535
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423068NBA-6-363311536
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423077NBA-6-373311537
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423086NBA-6-383311538
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423095NBA-6-393311539
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423104NBA-6-403311540
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423113NBA-6-413311541
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423129NBA-6-423311542
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423138NBA-6-433311543
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423147NBA-6-443311544
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423156NBA-6-453311545
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423165NBA-6-463311546
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423174NBA-6-473311547
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423183NBA-6-483311548
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423199NBA-6-493311549
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86423208NBA-6-503311550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする