サクションホース インダスGM カット品

サクションホース インダスGM カット品 - カクイチサクションホース インダスGM カット品 - カクイチサクションホース インダスGM カット品 - カクイチ

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です

用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
全49種類を絞り込む
長さ(m)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86427663GM-19-11
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427679GM-19-22
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427688GM-19-33
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427697GM-19-44
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427706GM-19-55
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427715GM-19-66
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427724GM-19-77
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427733GM-19-88
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427749GM-19-99
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427758GM-19-1010
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427767GM-19-1111
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427776GM-19-1212
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427785GM-19-1313
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427794GM-19-1414
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427803GM-19-1515
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427819GM-19-1616
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427828GM-19-1717
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427837GM-19-1818
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427846GM-19-1919
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427855GM-19-2020
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86427864GM-19-2121
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427873GM-19-2222
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427889GM-19-2323
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427898GM-19-2424
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427907GM-19-2525
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427916GM-19-2626
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427925GM-19-2727
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427934GM-19-2828
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427943GM-19-2929
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427959GM-19-3030
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427968GM-19-3131
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427977GM-19-3232
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427986GM-19-3333
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86427995GM-19-3434
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428004GM-19-3535
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428013GM-19-3636
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428029GM-19-3737
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428038GM-19-3838
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428047GM-19-3939
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428056GM-19-4040
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428065GM-19-4141
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428074GM-19-4242
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428083GM-19-4343
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428099GM-19-4444
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428108GM-19-4545
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428117GM-19-4646
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428126GM-19-4747
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428135GM-19-4848
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428144GM-19-4949
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする