サクションホース インダスCX カット品

サクションホース インダスCX カット品 - カクイチサクションホース インダスCX カット品 - カクイチサクションホース インダスCX カット品 - カクイチ
(5件のレビュー)

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます

用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
米個人宅への配送は不可になります。
全313種類を絞り込む
長さ(m)
313種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(inch)
ピッチ(mm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86431583CX-25-117.5903251
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431599CX-25-217.5903252
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431608CX-25-317.5903253
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431617CX-25-417.5903254
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431626CX-25-517.5903255
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431635CX-25-617.5903256
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431644CX-25-717.5903257
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431653CX-25-817.5903258
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431669CX-25-917.5903259
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431678CX-25-1017.59032510
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
86431687CX-25-1117.59032511
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431696CX-25-1217.59032512
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431705CX-25-1317.59032513
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431714CX-25-1417.59032514
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431723CX-25-1517.59032515
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431739CX-25-1617.59032516
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431748CX-25-1717.59032517
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431757CX-25-1817.59032518
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431766CX-25-1917.59032519
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431775CX-25-2017.59032520
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431784CX-25-2117.59032521
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431793CX-25-2217.59032522
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431809CX-25-2317.59032523
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431818CX-25-2417.59032524
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431827CX-25-2517.59032525
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431836CX-25-2617.59032526
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431845CX-25-2717.59032527
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431854CX-25-2817.59032528
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431863CX-25-2917.59032529
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431879CX-25-3017.59032530
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431888CX-25-3117.59032531
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431897CX-25-3217.59032532
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431906CX-25-3317.59032533
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431915CX-25-3417.59032534
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431924CX-25-3517.59032535
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431933CX-25-3617.59032536
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431949CX-25-3717.59032537
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431958CX-25-3817.59032538
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431967CX-25-3917.59032539
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431976CX-25-4017.59032540
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431985CX-25-4117.59032541
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86431994CX-25-4217.59032542
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86432003CX-25-4317.59032543
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86432019CX-25-4417.59032544
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86432028CX-25-4517.59032545
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86432037CX-25-4617.59032546
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86432046CX-25-4717.59032547
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86432055CX-25-4817.59032548
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86432064CX-25-4917.59032549
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86432073CX-32-11-1/48.51004001
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86431644
2025-11-16
用途: 船のデッキ洗い
上杉産業有限会社飲食業

素材がしっかりしてるのに、柔らかく非常に使いやすいです。巻き癖もつかないので動きの自由度も高く使いやすいです。

2026-02-26
用途: 船のホース
八天丸

品質は問題ないと思います。
すぐ届いて大変助かりました。

対象商品 : 86431714
2024-08-13
用途: 水中ポンプ用

普通のホースと異なりまとめやすく折れないので作業しやすく、ストレスなく短時間で終わらせることが出来るので、大変助かっている。

対象商品 : 86431775
2023-04-29
用途: アドブルーの補給

アドブルーのIBCタンクに使用しているホースが劣化してひびだらけになったので交換に使用
良好です

1が参考にしています
対象商品 : 86433096
2023-04-26
用途: チラー洗浄道具として

カット時にコイルの断面が鋭利になるので、熱で溶融丸めをするとよい。
柔軟性は低いが耐候性が良いので野外使用に適している。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする