カクイチ
サクションホース インダスBR カット品
耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途
泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送
呼び寸法(inch)
2
ピッチ(mm)
10
許容圧力(MPa)
1
許容曲げ半径(mm)
550
標準質量(g/m)
1395
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
50.6
外径(Φmm)
67.0
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層
特性
耐圧、耐摩耗
内容量
1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
※各種の継手金具の取付が可能です。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86434715
BR-50-1
1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434724
BR-50-2
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434733
BR-50-3
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434749
BR-50-4
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434758
BR-50-5
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434767
BR-50-6
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434776
BR-50-7
7
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434785
BR-50-8
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434794
BR-50-9
9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434803
BR-50-10
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86434819
BR-50-11
11
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86434828
BR-50-12
12
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434837
BR-50-13
13
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434846
BR-50-14
14
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434855
BR-50-15
15
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434864
BR-50-16
16
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434873
BR-50-17
17
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434889
BR-50-18
18
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434898
BR-50-19
19
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434907
BR-50-20
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434916
BR-50-21
21
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434925
BR-50-22
22
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434934
BR-50-23
23
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434943
BR-50-24
24
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434959
BR-50-25
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434968
BR-50-26
26
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434977
BR-50-27
27
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434986
BR-50-28
28
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86434995
BR-50-29
29
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86435004
BR-50-30
30
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86435013
BR-50-31
31
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86435029
BR-50-32
32
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86435038
BR-50-33
33
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86435047
BR-50-34
34
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86435056
BR-50-35
35
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86435065
BR-50-36
36
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435074
BR-50-37
37
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435083
BR-50-38
38
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435099
BR-50-39
39
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435108
BR-50-40
40
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435117
BR-50-41
41
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435126
BR-50-42
42
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435135
BR-50-43
43
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435144
BR-50-44
44
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435153
BR-50-45
45
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435169
BR-50-46
46
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435178
BR-50-47
47
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435187
BR-50-48
48
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86435196
BR-50-49
49
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200