曜日別特売

マックスフローSD カット品

マックスフローSD カット品 - カクイチマックスフローSD カット品 - カクイチマックスフローSD カット品 - カクイチ
(2件のレビュー)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り

用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟内容量1本
注意
※許容圧力は23℃時
990件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(inch)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
許容圧力(MPa)
標準質量(g/m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86435205SD-25-1126.51.10.71201
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435214SD-25-2126.51.10.71202
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435223SD-25-3126.51.10.71203
オープン
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435239SD-25-4126.51.10.71204
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435248SD-25-5126.51.10.71205
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435257SD-25-6126.51.10.71206
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435266SD-25-7126.51.10.71207
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435275SD-25-8126.51.10.71208
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435284SD-25-9126.51.10.71209
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435293SD-25-10126.51.10.712010
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435309SD-25-11126.51.10.712011
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435318SD-25-12126.51.10.712012
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435327SD-25-13126.51.10.712013
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435336SD-25-14126.51.10.712014
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435345SD-25-15126.51.10.712015
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435354SD-25-16126.51.10.712016
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435363SD-25-17126.51.10.712017
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435379SD-25-18126.51.10.712018
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435388SD-25-19126.51.10.712019
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435397SD-25-20126.51.10.712020
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435406SD-25-21126.51.10.712021
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435415SD-25-22126.51.10.712022
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435424SD-25-23126.51.10.712023
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435433SD-25-24126.51.10.712024
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435449SD-25-25126.51.10.712025
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435458SD-25-26126.51.10.712026
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435467SD-25-27126.51.10.712027
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435476SD-25-28126.51.10.712028
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435485SD-25-29126.51.10.712029
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435494SD-25-30126.51.10.712030
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435503SD-25-31126.51.10.712031
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435519SD-25-32126.51.10.712032
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435528SD-25-33126.51.10.712033
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435537SD-25-34126.51.10.712034
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435546SD-25-35126.51.10.712035
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435555SD-25-36126.51.10.712036
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435564SD-25-37126.51.10.712037
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435573SD-25-38126.51.10.712038
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435589SD-25-39126.51.10.712039
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435598SD-25-40126.51.10.712040
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435607SD-25-41126.51.10.712041
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435616SD-25-42126.51.10.712042
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435625SD-25-43126.51.10.712043
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435634SD-25-44126.51.10.712044
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435643SD-25-45126.51.10.712045
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435659SD-25-46126.51.10.712046
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435668SD-25-47126.51.10.712047
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435677SD-25-48126.51.10.712048
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435686SD-25-49126.51.10.712049
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86435695SD-25-50126.51.10.712050
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86439256
2024-09-02
用途: 雨どいの雨を誘導するため

10m購入。そもそも用途違いではあるが、雨どいの雨をこのホースにつないで目的の場所に排水しようとする企ては一応うまくいってる。ポンプ等に使うようなホースだったんですね。材質は丈夫そうです。雨量が多いときはパンパンに張って排水しますが通常は平べったくなってます。(当たり前か?)平べったいので収納しやすいということで。

対象商品 : 86441198
2024-03-01
用途: 排水のつなぎ
農・林・水産業

径の太さから購入できず困惑して居りました。貴社のストアにカット品在り!!を見つけた時はこれでスムースな排水ができると....助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする