曜日別特売

鉄Sカラー付ニップルSN

鉄Sカラー付ニップルSN - 築地製作所鉄Sカラー付ニップルSN - 築地製作所鉄Sカラー付ニップルSN - 築地製作所鉄Sカラー付ニップルSN - 築地製作所

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。

用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質ねじの種類R内容量1個
注意
※品質改善の為寸法等は変更する事があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A
PT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645150625A1391
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
8645151538A1.1/2541.1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
8645152450A266.52
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8645153365A2.1/282.52.1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
8645154980A3973
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451558100A41224
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451567150A6174.56
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする