曜日別特売

2本組ヘクスローブビットショートTX09

2本組ヘクスローブビットショートTX09 - PROCHI(プロチ)

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。

用途
ねじの締付、緩めに使用
材質
クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
25
先端サイズ
TX15
軸長(mm)
10.4
硬度
HRC58-60
差込角対辺(mm)
6.35(1/4)(HEX)
内容量
1組(2本)
注意
※メイン画像は品番PRC-BIT-TX07-25です。PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86776419PRC-BIT-TX09-25
¥700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする