PROCHI(プロチ)
2本組ヘクスローブビットロングTX08
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。
用途
ねじの締付、緩めに使用
材質
クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
50
先端サイズ
TX10
軸長(mm)
23
硬度
HRC58-60
差込角対辺(mm)
6.35(1/4)(HEX)
内容量
1組(2本)
注意
※PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86776446
PRC-BIT-TX08-50
¥
750
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください