CCS(シーシーエス)
MSUシリーズ
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
0.4max.
0.4max.、4.6max.
0.5max.
0.8max.
発光色
白色
緑色
赤色
青色
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
質量(g)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86797367
MSU-10RD2
光源絞りアダプター(スリット径:Φ1/Φ2/Φ3/Φ4mm)各×1、六角レンチ、LED照明取扱注意事項
275max.
0.8max.
46×74×116
赤色
オープン
¥
245,059
¥269,565
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797376
MSU-10SW2
光源絞りアダプター(スリット径:Φ1/Φ2/Φ3/Φ4mm)各×1、六角レンチ、LED照明取扱注意事項
275max.
0.4max.
46×74×116
白色
オープン
¥
262,589
¥288,848
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797385
MSU-10BL2
光源絞りアダプター(スリット径:Φ1/Φ2/Φ3/Φ4mm)各×1、六角レンチ、LED照明取扱注意事項
275max.
0.4max.
46×74×116
青色
オープン
¥
262,589
¥288,848
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797394
MSU-30RD2
f50mmレンズ、光源絞りアダプター(スリット径:Φ1/Φ2/Φ3/Φ4mm)各×1、六角レンチ、LED照明取扱注意事項
2000max.
0.8max.
76×116×351
赤色
オープン
¥
484,942
¥533,436
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797403
MSU-30BL2
f50mmレンズ、光源絞りアダプター(スリット径:Φ1/Φ2/Φ3/Φ4mm)各×1、六角レンチ、LED照明取扱注意事項
2000max.
0.4max.
76×116×351
青色
オープン
¥
501,412
¥551,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797419
MSU-30X20RD2
LED照明取扱注意事項
540max.
0.8max.
66×95×126
赤色
オープン
¥
335,648
¥369,213
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797428
MSU-30X20SW2
LED照明取扱注意事項
540max.
0.5max.
66×95×126
白色
オープン
¥
335,648
¥369,213
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797437
MSU-30X20BL2
LED照明取扱注意事項
540max.
0.5max.
66×95×126
青色
オープン
¥
335,648
¥369,213
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797446
MSU-30X20GR2
LED照明取扱注意事項
540max.
0.5max.
66×95×126
緑色
オープン
¥
335,648
¥369,213
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797455
MSU-100RD2
f25mmレンズ、接写リング(1mm)、LED照明取扱注意事項
9920max.
0.8max.
180×259.2×680
赤色
オープン
¥
605,000
¥665,500
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797464
MSU-130RD2
f35mmレンズ、LED照明取扱注意事項
12700max.
0.8max.
180×467×481
赤色
オープン
¥
715,000
¥786,500
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797473
MSU-130SW2-CL
f35mmレンズ、LED照明取扱注意事項
13000max.
0.4max.、4.6max.
180×467×481
白色
オープン
¥
866,000
¥952,600
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください