CCS(シーシーエス)
MFUシリーズ
材質(ケース)
アルミ合金、鋼板、樹脂
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86797489
MFU-34X30-BL2-12
200max.
46×110~143×38
オープン
¥
151,412
¥166,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797498
MFU-34X30-BL2-24
200max.
46×110~143×38
オープン
¥
156,471
¥172,118
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797507
MFU-54X40-BL2-12
400max.
66×150~183×48
オープン
¥
170,942
¥188,036
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797516
MFU-54X40-BL2-24
400max.
66×150~183×48
オープン
¥
177,059
¥194,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797525
KT-MFU-34X30-HLV
200max.
46×91~126×38
オープン
¥
124,589
¥137,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797534
KT-MFU-54X40-HLV
400max.
66×131~166×48
オープン
¥
141,648
¥155,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください