曜日別特売

超硬スーパーミニスロット

超硬スーパーミニスロット - EIKO(栄工舎)
用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
全129種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃厚(mm)
シャンク径(Φmm)
129種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03753516CSMT+2x0.520.5404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753525CSMT+2x0.620.6404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753534CSMT+2x0.720.7404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753550CSMT+2x0.820.8404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753559CSMT+2x0.920.9404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753568CSMT+2x121404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753577CSMT+2x1.221.2404
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753586CSMT+2.5x0.52.50.5404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753595CSMT+2.5x0.62.50.6404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753604CSMT+2.5x0.72.50.7404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753620CSMT+2.5x0.82.50.8404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753629CSMT+2.5x0.92.50.9404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753638CSMT+2.5x12.51404
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753647CSMT+2.5x1.22.51.2404
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753656CSMT+3x0.530.5504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753665CSMT+3x0.630.6504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753674CSMT+3x0.730.7504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753690CSMT+3x0.830.8504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753699CSMT+3x0.930.9504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753708CSMT+3x131504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753717CSMT+3x1.231.2504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753726CSMT+3x1.431.4504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753735CSMT+3x1.531.5504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753744CSMT+4x0.540.5504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753760CSMT+4x0.640.6504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753769CSMT+4x0.740.7504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753778CSMT+4x0.840.8504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753787CSMT+4x0.940.9504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753796CSMT+4x141504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753805CSMT+4x1.241.2504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753814CSMT+4x1.441.4504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753830CSMT+4x1.541.5504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753839CSMT+4x1.641.6504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753848CSMT+4x1.841.8504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753857CSMT+4x242504
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753866CSMT+5x0.550.5506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753875CSMT+5x0.650.6506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753884CSMT+5x0.750.7506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753900CSMT+5x0.850.8506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753909CSMT+5x0.950.9506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753918CSMT+5x151506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753927CSMT+5x1.251.2506
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753936CSMT+5x1.451.4506
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753945CSMT+5x1.551.5506
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753954CSMT+5x1.651.6506
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753970CSMT+5x1.851.8506
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753979CSMT+5x252506
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753988CSMT+5x2.552.5506
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03753997CSMT+6x0.560.5506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03754006CSMT+6x0.660.6506
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする