17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色ホワイトパネル17型TNパネル(ノングレア)最大解像度1280 × 1024 (SXGA)最大表示色1677万色(フルカラー)視野角上下160° 左右170°輝度250cd/m2応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)質量(kg)約2.5(スタンドあり)保証期間5年間付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書グリーン購入法適合内容量1台