タンガロイ
チップ TECN 43Z
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04799776
TECN43ZTR UX30
UX30
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58005665
TECN43ZFR TH10
TH10
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
58005692
TECN43ZTR N308
N308
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください