ウォーター デリバリーホース

ウォーター デリバリーホース - NCR

一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。

流体水・非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80ブラック内容量1本
全16種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394057450x1050.858.4103101750
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394059050x2050.858.4203101750
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394059950x3050.858.4303101750
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394060850x4050.858.4403101750
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394061775x1076.283.8104602646
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394062675x2076.283.8204602646
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394063575x3076.283.8304602646
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394064475x4076.283.8404602646
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940660100x10101.6109106104893
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940669100x20101.6109206104893
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940678100x30101.6109306104893
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940687100x40101.6109406104893
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940696150x10152.4163109209232
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940705150x20152.4163209209232
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940714150x30152.4163309209232
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03940730150x40152.4163409209232
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする