NCR
配管ジョイント(ロングラバー)
空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
流体
水、非腐食性の液体
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質
ゴム
色
ブラック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03940800
114
1箱(20本)
114.3
130.3
150
1380
945
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03940809
140
1箱(10本)
139.8
157.8
180
1680
989
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03940818
165
1箱(10本)
165.2
181.2
200
1990
1031
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください