曜日別特売

吸余水ホース

吸余水ホース - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性内容量1本
全220種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0436584912x1B112.720165260
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436585812x1B212.720165260
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436586712x1B312.720165260
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436587612x1B412.720165260
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436588512x1B512.720165260
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436589412x1B612.720165260
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436591012x1B712.720165260
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436591912x1B812.720165260
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436592812x1B912.720165260
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436593712x1B1012.720165260
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436594612x1B1112.720165260
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436595512x1B1212.720165260
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436596412x1B1312.720165260
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436598012x1B1412.720165260
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436598912x1B1512.720165260
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436599812x1B1612.720165260
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436600712x1B1712.720165260
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436601612x1B1812.720165260
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436602512x1B1912.720165260
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436603412x1B2012.720165260
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436605012x1B2112.720165260
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436605912x1B2212.720165260
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436606812x1B2312.720165260
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436607712x1B2412.720165260
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436608612x1B2512.720165260
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436609512x1B2612.720165260
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436610412x1B2712.720165260
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436612012x1B2812.720165260
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436612912x1B2912.720165260
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436613812x1B3012.720165260
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436614712x1B3112.720165260
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436615612x1B3212.720165260
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436616512x1B3312.720165260
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436617412x1B3412.720165260
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436619012x1B3512.720165260
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436619912x1B3612.720165260
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436620812x1B3712.720165260
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436621712x1B3812.720165260
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436622612x1B3912.720165260
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436623512x1B4012.720165260
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436624412x1B4112.720165260
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436626012x1B4212.720165260
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436626912x1B4312.720165260
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436627812x1B4412.720165260
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436628712x1B4512.720165260
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436629612x1B4612.720165260
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436630512x1B4712.720165260
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436631412x1B4812.720165260
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436633012x1B4912.720165260
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0436633912x1B5012.720165260
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする