曜日別特売

ウォーターホース

ウォーターホース - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体内容量1本
全47種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0436804612x1B1012.720.7150280
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436805512x1B2012.720.7150280
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436806412x1B3012.720.7150280
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436808012x1B4012.720.7150280
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436808912x1B5012.720.7150280
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436809812x1B6012.720.7150280
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436810712x1B7012.720.7150280
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436811612x1B8012.720.7150280
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436812512x1B9012.720.7150280
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436813412x1B10012.720.7150280
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436815015x1B1015.923.9175330
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
0436815915x1B2015.923.9175330
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
0436816815x1B3015.923.9175330
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436817715x1B4015.923.9175330
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436818615x1B5015.923.9175330
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436819515x1B6015.923.9175330
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436820415x1B7015.923.9175330
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436822015x1B8015.923.9175330
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436822915x1B9015.923.9175330
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436823815x1B10015.923.9175330
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436824719x1B101927.6205420
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436825619x1B201927.6205420
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436826519x1B301927.6205420
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436827419x1B401927.6205420
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436829019x1B501927.6205420
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436829919x1B601927.6205420
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436830819x1B701927.6205420
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436831719x1B801927.6205420
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436832619x1B901927.6205420
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436833519x1B1001927.6205420
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436834425x1B1025.434.8250580
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436836025x1B2025.434.8250580
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436836925x1B3025.434.8250580
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436837825x1B4025.434.8250580
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436838725x1B5025.434.8250580
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月13日
0436839625x1B6025.434.8250580
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436840525x1B7025.434.8250580
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436841425x1B8025.434.8250580
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436843025x1B9025.434.8250580
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436843925x1B10025.434.8250580
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436844832x1B2031.8433101000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0436845732x1B5031.8433101000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0436846632x1B10031.8433101000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0436847538x1B2038.1503601300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0436848438x1B5038.1503601300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0436850038x1B10038.1503601300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0436850950x1B5050.864.54502000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0436844832x1B0435124632x3BK32x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04351246エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。
0436845732x1B0435154432x3BK32x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04351544エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。
0436846632x1B0435159632x3BK32x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04351596エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。
0436847538x1B0435179738x3BK38x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04351797エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。
0436848438x1B0435209538x3BK38x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04352095エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。
0436850038x1B0435214738x3BK38x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04352147エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。
0436850950x1B0435264650x3BK50x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04352646エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする