金型温調用温水ホース

金型温調用温水ホース - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維内容量1本
全111種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043685189x1BH-19.315.9100150
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685279x1BH-29.315.9100150
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685369x1BH-39.315.9100150
オープン
3,488
3,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685459x1BH-49.315.9100150
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685549x1BH-59.315.9100150
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685709x1BH-69.315.9100150
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685799x1BH-79.315.9100150
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685889x1BH-89.315.9100150
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
043685979x1BH-99.315.9100150
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686069x1BH-109.315.9100150
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686159x1BH-119.315.9100150
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686249x1BH-129.315.9100150
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686409x1BH-139.315.9100150
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686499x1BH-149.315.9100150
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686589x1BH-159.315.9100150
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686679x1BH-169.315.9100150
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686769x1BH-179.315.9100150
オープン
20,352
22,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686859x1BH-189.315.9100150
オープン
21,550
23,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
043686949x1BH-199.315.9100150
オープン
22,747
25,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687109x1BH-209.315.9100150
オープン
23,466
25,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687199x1BH-219.315.9100150
オープン
25,141
27,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687289x1BH-229.315.9100150
オープン
26,338
28,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687379x1BH-239.315.9100150
オープン
27,536
30,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687469x1BH-249.315.9100150
オープン
28,733
31,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687559x1BH-259.315.9100150
オープン
29,930
32,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687649x1BH-269.315.9100150
オープン
31,127
34,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687809x1BH-279.315.9100150
オープン
32,324
35,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687899x1BH-289.315.9100150
オープン
33,522
36,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
043687989x1BH-299.315.9100150
オープン
34,719
38,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688079x1BH-309.315.9100150
オープン
34,839
38,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688169x1BH-319.315.9100150
オープン
37,113
40,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688259x1BH-329.315.9100150
オープン
38,310
42,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688349x1BH-339.315.9100150
オープン
39,508
43,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688509x1BH-349.315.9100150
オープン
40,705
44,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688599x1BH-359.315.9100150
オープン
41,902
46,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688689x1BH-369.315.9100150
オープン
43,099
47,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688779x1BH-379.315.9100150
オープン
44,297
48,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688869x1BH-389.315.9100150
オープン
45,494
50,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
043688959x1BH-399.315.9100150
オープン
46,691
51,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689049x1BH-409.315.9100150
オープン
47,888
52,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689209x1BH-419.315.9100150
オープン
49,085
53,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689299x1BH-429.315.9100150
オープン
50,283
55,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689389x1BH-439.315.9100150
オープン
51,480
56,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689479x1BH-449.315.9100150
オープン
52,677
57,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689569x1BH-459.315.9100150
オープン
53,874
59,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689659x1BH-469.315.9100150
オープン
55,071
60,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689749x1BH-479.315.9100150
オープン
56,269
61,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689909x1BH-489.315.9100150
オープン
57,466
63,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
043689999x1BH-499.315.9100150
オープン
58,663
64,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
043690089x1BH-509.315.9100150
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする