曜日別特売

ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin

ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin - 共立電子産業ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin - 共立電子産業ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin - 共立電子産業

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。

ピン数(ピン)15結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04390884HSC-15P
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする