SPG
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
質量(kg)
3.45
起動トルク(N・m)
0.604
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11544525
S9R60GCH-ES12
0.06
100
単相
90
¥
43,650
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544568
S9R60GDH-ES12
0.06
200
単相
90
¥
45,940
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください