マンフロット190go! Mシリーズのアルミニウム三脚は、要求度の高い撮影のために、高性能とクラシックなデザインを求めるハイエンドフォトグラファーにとって理想的な三脚です。190go!は、通常の190シリーズ三脚に比べ伸高や縮長が短く、ツイストロック式脚ロックを採用した三脚シリーズです。最新の190go! Mシリーズは脚ロックに「Mロック」システムを採用し、三脚をすばやくセットアップできるため撮影に集中することができます。Mロックは、わずか90度ほどの回転でロック・ロック解除できます。すばやいだけでなく、操作しやすく、重い機材を載せた場合でも安定性に優れます。レバー式ロックのような突起部品も無いため、バッグなどからの出し入れもスムーズに行えます。三脚には90度センターポール機構を内蔵し、この機構を使わないときはその部品が三脚本体内に隠れています。この機構を使うときは、指一本で押し上げ、センターポールを水平に倒すことができます。4段階の開脚角度と併用することで、低位置からの撮影、不整地での撮影で威力を発揮します。190go! Mシリーズのアルミニウムバージョンは、通常の190シリーズアルミニウム三脚と同じD字型チューブを採用することで、優れた安定性・捻じれ剛性を誇り、チューブの無用な回転を防ぎます。各脚の開脚角度は4段階で切り替えられるため、三脚の高さ(カメラの視点の高さ)を直観的に簡単に変えることができます。マンフロットの190シリーズ通常モデルと同様に、三脚本体側面にアクセサリー接続用の「イージーリンク」(3/8\"メスネジ)を備え、アーム(例:マンフロット244MICRO-AR)を介してLEDライト・リフレクターなどのアクセサリーを三脚につなぎ、三脚に機動的なスタジオスタンドとしての機能を持たせることができます。キャリングケースは付属しません。組み合わせる雲台のサイズを考慮し、別売の三脚バッグ(MB MBAG60Nなど)をお選びください。190go! Mシリーズは、マンフロットの\"Made in Italy\"の価値観を具体化した製品で、世界をリードするデザイン性、先進の技術・革新性・高品質により、究極のユーザー体験を実現します。