XPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース

XPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース - ManfrottoXPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース - ManfrottoXPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース - ManfrottoXPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース - Manfrotto

XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5

耐荷重(kg)最大8材質アルミ/スチールブラック回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20最高使用温度(℃)60アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低)仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE質量(kg)0.385縮長(mm)1050内容量1個
注意
※このロック機構はカメラ搭載時に一脚が自立する事を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12206050MVMXPROBASE
19,318
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする