ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:布張り
質量(kg)
1.7
色
黒色ハンマートン
高さ(mm)
430
材質(本体)
鋼
消費電力(W)
7.2
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
1.5
幅(Φmm)
320
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222019
OT022125LR
2700
電球色
74.5
537
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222028
OT022125NR
5000
昼白色
78.4
565
¥
27,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください