ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
種別
器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)
質量(kg)
3.3
色
真鍮古味
高さ(mm)
1509
材質(本体)
鋼
消費電力(W)
4.2
スイッチ
フット:点灯→消
コード長さ(m)
2.5
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
560
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
電球の種類
LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※ランプは調光可能型ですが器具がコンセントによる給電のため非調光型と表記しています
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222055
OT265024LC
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください