曜日別特売

スタンドランプ

スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222089OT265031LRアイボリー2700電球色90648
69,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
12222098OT265031NRアイボリー5000昼白色94.4680
69,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
12222107OT265032LRチノベージュ2700電球色90648
69,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222116OT265032NRチノベージュ5000昼白色94.4680
69,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする