曜日別特売

スタンドランプ

スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)

ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)2.1高さ(mm)417-612材質(本体)消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)240-457材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222125OT265013LRアイボリー色ワイピング2700電球色88.4389
27,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222134OT265013NRアイボリー色ワイピング5000昼白色98.6434
25,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222150OT265013WRアイボリー色ワイピング3500温白色93.4411
25,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222168OT265014NR黒色ワイピング5000昼白色98.6434
25,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222177OT265014WR黒色ワイピング3500温白色93.4411
25,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222159OT265014LR黒色ワイピング2700電球色88.4389
27,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする