ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質
グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色
オフホワイト
材質(本体)
鋼
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
2.5
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222247
OT265033BR
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
200
1.1
212
5.2
¥
44,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222256
OT265036BR
器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)
510
3.8
518
16.8
¥
77,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222265
OT265037BR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
400
2.2
407
8.4
¥
60,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222274
OT265038BR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
350
2
356
8.4
¥
49,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222290
OT265039BR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
250
1.1
263
8.4
¥
46,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください