ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド
ショップ演出にも最適です
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
44
色
オフホワイト
高さ(mm)
58
材質(本体)
アルミ
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
2.5
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
連続100-5・フルカラー調色
電球の種類
LED
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222405
OT265020RG
1203
1.3
12.3
107.3
(100V)16
¥
49,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222414
OT265021RG
603
0.7
6.3
104.7
(100V)9
¥
39,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください