ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド
ショップ演出にも最適です
材質
グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色
オフホワイト
材質(本体)
鋼
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
2.5
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
連続100-5・フルカラー調色
電球の種類
LED
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222430
OT265030RG
器具:LED電球一般形9.5W(E26)
200
1.1
212
9.5
¥
47,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222439
OT265036RG
器具:LED電球一般形9.5W×2(E26)
510
3.8
518
19
¥
84,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222448
OT265037RG
器具:LED電球一般形9.5W(E26)
400
2.2
4.7
9.5
¥
63,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222457
OT265038RG
器具:LED電球一般形9.5W(E26)
350
2
356
9.5
¥
52,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222466
OT265039RG
器具:LED電球一般形9.5W(E26)
250
1.1
263
9.5
¥
49,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください