DOCK11 USB Type-C スタンド型 ドッキングステーション 11 in 1 PD/100W対応
ノートパソコンのスタンド型
11 in 1の多機能ドッキングステーションです。
HDMIやLAN、USBポートなど様々な端子を持つ周辺機器をまとめて接続できます。
- 質量(g)
- 250
- 出力(W)
- 【USB PD対応】最大100
- 出力
- 【HDMI】4K 30Hz、【VGA】FHD 60Hz
- 電源
- バスパワー/セルフパワー両対応
- コネクタ形状
- パソコン側:USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB C PD(メス)×1、USB A3.0(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、VGA(メス)×1、HDMI(メス)×1、LAN(メス)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約280×80×19
- USBケーブル長(cm)
- 12
- 転送速度(Mbps)
- 【LAN】10/100/1000
- 転送速度(Gbps)
- 5
- 対応SDカード
- microSD、SD(最大256GB)
- 内容量
- 1個
注意
※HDMIとVGAの2台接続時、HDMIは2k(1920×1080)60Hzとなりますドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応StarTech.com税込¥58,278¥52,980
ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & WindowsStarTech.com税込¥27,478¥24,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-C + 3x USB-A/イーサネット/SD microSDカードリーダー/Dell HP LenovoノートPC対応StarTech.com税込¥10,998¥9,998
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 3x USB-C/LAN/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-CハブStarTech.com税込¥13,178¥11,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A+1x USB-C/2.5GbE LAN/SDカードスロット/ドッキングステーションStarTech.com税込¥10,448¥9,498
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーションStarTech.com税込¥15,378¥13,980
マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応StarTech.com税込¥21,978¥19,980カテゴリ



















