曜日別特売

3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚

3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 - SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 - SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 - SLIK(スリック)
(2件のレビュー)

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。
クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。
ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。
見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。
クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。

質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480内容量1個
注意
スマートフォンや外装ケースの形状によっては、寸法内でも取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767425GXS7500
11,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: DVDビデオの作成のためのビデオ撮影
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

しっかり安定して、良いです。
軽いことのうれしいです。

対象商品 : 12767425
2023-04-25
用途: カメラ用
森原オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

重量も軽く、扱いやすい。かつ、機能性も十分で重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする