スタンドポッド スマホ対応

スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応 - SLIK(スリック)

アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。
製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。
一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。
ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。
見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。
クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。
クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。

質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710内容量1個
注意
スマートフォンや外装ケースの形状によっては、寸法内でも取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767434STAPODGXS
12,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スマートフォンにも対応する、自立一脚。スタンドポッドGX-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする